CRG50X1000-3 AK角ゴム1 アキツ 37441153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK角ゴム1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)50 厚さ(mm)3 注文コード37441153 品番CRG50X1000-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。

用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。 トラスコ品番385-1729 長さ(mm)1000 幅(mm)50 厚さ(mm)3 質量(g)210 使用温度範囲-10〜80℃
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37441153 CRG50X1000-3 22345385 CRG50X1000-3 AK角ゴム1 アキツ AK角ゴム1 アキツ 1枚 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする