※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床重荷重用導電性キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37441442 品番 HK-50U-MCD
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)294 取付座(mm)85×58 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)78 材質(車輪)導電性MCナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 トラスコ品番466-0561 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 質量(g)300 リム幅(mm)32.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 特性静電気防止 取付穴径(mm)9.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする