※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
低床重荷重用導電性キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441451
品番
HK-65U-MCD
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
392
取付座(mm)
86×59
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
96.5
材質(車輪)
導電性MCナイロン
仕様
プレート式、固定式、低床式
トラスコ品番
466-0579
軸径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
質量(g)
600
リム幅(mm)
36
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
392[400]
車輪取付幅(mm)
40
特性
静電気防止
取付穴径(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪