ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
導電性キャスター ゴムパイプ差
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37441476
品番
LTF-75RHES-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
22×38
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ゴム車
仕様
パイプ差込式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
809-2723
質量(g)
290
車輪幅(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
表面抵抗値(Ω)
10
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)