曜日別特売
S-3650-200 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37441634

S-3650-200 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37441634
S-3650-200 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37441634
S-3650-200 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37441634

枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)200
内容量1個注文コード37441634品番S-3650-200
参考基準価格(税別)¥239,150販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。

用途フラットバー用。タイプコ型車輪径(Φmm)200トラスコ品番465-5231質量(kg)14.00車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)290×70シリーズS-3650シリーズ取付高H(mm)215取付穴径P(mm)35×20取付ピッチ(mm)216
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする