車輪径(Φmm)100
取付座(mm)120×74
取付ピッチ(mm)90(2穴)
取付高(mm)140
材質(車輪)ウレタンゴム
トラスコ品番458-4040
仕様固定式
型式固定式
質量(kg)2.7
許容荷重(kg)250
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)123×85
ストッパーなし
取付高H(mm)140
取付穴径P(mm)11
金具高さH(mm)90
取付座厚さt(mm)10
車軸径(mm)17
取付ピッチX×Y(mm)90(2穴)
車輪径D(Φmm)100
特性静音、耐油性
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)60
車輪タイプ単輪