ダクタイル製金具付ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 取付高(mm)211 注文コード37441686 品番FHU-150X65
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は車輪径・取付高など12種類から選べます 他の種類を見る

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)165×105 取付ピッチ(mm)120〜125×45〜50 取付高(mm)211 材質(車輪)ウレタンゴム トラスコ品番458-4074 仕様固定式 型式固定式 質量(kg)5.7 許容荷重(kg)560 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)165×110 ストッパーなし 取付高H(mm)211 取付穴径P(mm)11 金具高さH(mm)135 取付座厚さt(mm)14 車軸径(mm)25 取付ピッチX×Y(mm)120×45 車輪径D(Φmm)150 特性静音、耐油性 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)84 車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする