車輪径(Φmm)250
取付座(mm)208×107
取付ピッチ(mm)165×50
取付高(mm)314
材質(車輪)ウレタンゴム
トラスコ品番458-4112
仕様固定式
型式固定式
質量(kg)13.4
許容荷重(kg)900
車輪幅(mm)65
取付座A×B(mm)204×122
ストッパーなし
取付高H(mm)314
取付穴径P(mm)14
金具高さH(mm)187
取付座厚さt(mm)14
車軸径(mm)30
取付ピッチX×Y(mm)165×50
車輪径D(Φmm)250
特性静音、耐油性
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)84
車輪タイプ単輪