京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイル製金具付ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
取付高(mm)
327
注文コード
37441747
品番
FHU-250X90
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
216×136
取付ピッチ(mm)
180×65
取付高(mm)
327
材質(車輪)
ウレタンゴム
トラスコ品番
458-4139
仕様
固定式
質量(kg)
15.7
許容荷重(kg)
1100
車輪幅(mm)
90
取付座A×B(mm)
216×136
ストッパー
なし
取付高H(mm)
327
取付穴径P(mm)
14
取付ピッチX×Y(mm)
180×65
車輪径D(Φmm)
250
特性
静音、耐油性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません