車輪径(Φmm)300
取付座(mm)245×143
取付ピッチ(mm)200×90
取付高(mm)367
材質(車輪)ウレタンゴム
トラスコ品番458-4147
仕様固定式
型式固定式
質量(kg)24.5
許容荷重(kg)1600
車輪幅(mm)100
取付座A×B(mm)242×148
ストッパーなし
取付高H(mm)367
取付穴径P(mm)15
金具高さH(mm)217
取付座厚さt(mm)16
車軸径(mm)40
取付ピッチX×Y(mm)200×90
車輪径D(Φmm)300
特性静音、耐油性
取付穴径(mm)15
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)114
車輪タイプ単輪