京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 自在車キャスター
ダクタイル製金具付ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441792
品番
FU-200
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
210×83
取付ピッチ(mm)
165
取付高(mm)
256
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
固定式
トラスコ品番
458-4252
質量(kg)
4.4
許容荷重(kg)
475
車輪幅(mm)
42
取付座A×B(mm)
210×83
ストッパー
なし
取付高H(mm)
256
取付穴径P(mm)
13
車輪径D(Φmm)
200
特性
静音、耐油性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません