京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 自在車キャスター
鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441844
品番
FHJ-150X65
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
560
取付座(mm)
137×137
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
211
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
自在式
トラスコ品番
458-3957
質量(kg)
7.2
車輪幅(mm)
65
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
13
特性
静音、耐油性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません