京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 固定車キャスター
鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37442054
品番
AHU-250X75
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
460
取付座(mm)
204×122
取付ピッチ(mm)
165×50
取付高(mm)
314
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定式
トラスコ品番
458-3710
荷重種別
重荷重
質量(kg)
15
車輪幅(mm)
75
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
13
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません