京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 固定車キャスター
鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37442072
品番
AHU-300X90
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
600
取付座(mm)
242×148
取付ピッチ(mm)
200×90
取付高(mm)
369
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定式
トラスコ品番
458-3744
荷重種別
重荷重
質量(kg)
19.8
車輪幅(mm)
90
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
15
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません