車輪径(Φmm)100
取付座(mm)118×118
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)140
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番458-3515
仕様自在式
荷重種別重荷重
型式自在式
質量(kg)3.3
許容荷重(kg)130
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)118×118
ストッパーなし
取付高H(mm)140
軸径d(Φmm)17
偏心E(mm)40
取付穴径P(mm)11
金具高さH(mm)90
取付座厚さt(mm)13
取付ピッチX×Y(mm)90×90
車輪径D(Φmm)100
特性静音
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)60
車輪タイプ単輪