鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37442097 品番 AHJ-130X50
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。

車輪径(Φmm)130 取付座(mm)135×135 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)185 材質(車輪)ゴム トラスコ品番458-3523 仕様自在式 荷重種別重荷重 型式自在式 質量(kg)4.3 許容荷重(kg)170 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)135×135 ストッパーなし 取付高H(mm)187 軸径d(Φmm)20 偏心E(mm)40 取付穴径P(mm)13 金具高さH(mm)122 取付座厚さt(mm)13 取付ピッチX×Y(mm)102×102 車輪径D(Φmm)130 特性静音 取付穴径(mm)13 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪取付幅B(mm)62 車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする