車輪径(Φmm)150
取付座(mm)170×170
取付ピッチ(mm)135×135
取付高(mm)216
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番458-3531
仕様自在式
荷重種別重荷重
型式自在式
質量(kg)14
許容荷重(kg)520
車輪幅(mm)100
取付座A×B(mm)170×170
ストッパーなし
取付高H(mm)215
軸径d(Φmm)30
偏心E(mm)60
取付穴径P(mm)13
金具高さH(mm)140
取付座厚さt(mm)16
取付ピッチX×Y(mm)135×135
車輪径D(Φmm)150
特性静音
取付穴径(mm)13
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)114
車輪タイプ単輪