車輪径(Φmm)200
取付座(mm)152×152
取付ピッチ(mm)115×115
取付高(mm)255
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番458-3566
仕様自在式
荷重種別重荷重
型式自在式
質量(kg)8.6
許容荷重(kg)310
車輪幅(mm)65
取付座A×B(mm)152×152
ストッパーなし
取付高H(mm)255
軸径d(Φmm)25
偏心E(mm)55
取付穴径P(mm)14
金具高さH(mm)155
取付座厚さt(mm)14
取付ピッチX×Y(mm)115×115
車輪径D(Φmm)200
特性静音
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪取付幅B(mm)76
車輪タイプ単輪