CLKQGB32-120RBH-X2082 CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32) SMC 37442204

※2-3-M10-3-C(L)KQG32-C(L)KU32 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード37442204品番CLKQGB32-120RBH-X2082
参考基準価格(税別)¥92,570販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(100mm)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする