車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)1323
取付座(mm)140×175
取付ピッチ(mm)105×140
取付高(mm)215
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式
トラスコ品番466-0471
軸径(Φmm)20
荷重種別重荷重
質量(kg)9.6
リム幅(mm)50X2
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])1323[1350]
車輪取付幅(mm)127.5
特性静音、耐摩耗性
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪