曜日別特売
LSD-GTH150K-35 超重荷重用双輪キャスター 自在 SISIKU(シシク) 37442264

超重荷重用双輪キャスター 自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)215
内容量1個注文コード37442264品番LSD-GTH150K-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。

車輪径(Φmm)150取付座(mm)140×175取付ピッチ(mm)105×140取付高(mm)215材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式トラスコ品番466-0617軸径(Φmm)20荷重種別超重荷重質量(kg)8.8リム幅(mm)50X2ストッパーなし車輪取付幅(mm)127.5特性静音、耐摩耗性取付穴径(mm)14偏心(mm)55キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする