超重荷重用双輪キャスター 自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37442273 品番 LSD-GTH200K-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×175 取付ピッチ(mm)105×140 取付高(mm)260 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 トラスコ品番466-0625 軸径(Φmm)25 荷重種別超重荷重 質量(kg)9.8 リム幅(mm)50X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)127.5 特性静音、耐摩耗性 取付穴径(mm)14 偏心(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする