電気用天然ゴム長靴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37442596 品番 240-26.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

絶縁性に優れています。

用途
活線作業用です。
電気工事などで使用します。
サイズ(cm)26.5 標準質量(g/片足)1000(26cm) 長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm) 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 トラスコ品番429-9426 質量(kg)2 種類作業靴 使用電圧(V)7000以下 機能絶縁性 試験電圧(V/1分)20000 適合寸法(mm)(ふくらはぎ周り)440 靴タイプ長靴
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする