508-LL 低圧ゴム手袋 渡部工業 37442824

低圧ゴム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37442824 品番508-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性に優れています。

用途低圧配電線路の活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 トラスコ品番429-9582 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 適合規格T8112 入数(双)1 試験電圧(V/1分)3000V
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37442824 508-LL 36310224 508 低圧ゴム手袋 渡部工業 低圧ゴム手袋 渡部工業 1双 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする