帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 耐熱保護具
炉前遮熱アルミ作業ズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
LL
注文コード
37443262
品番
AWW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,060
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
462-4246
種別
ズボン
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
1.35
サイズ
LL
温度範囲(℃)
(耐熱)0〜300℃
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
機能
耐熱、難燃、遮熱
職業別シーン
溶接工