ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37443305 品番 YS-PW1L
参考基準価格(税別)¥28,120 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。

材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) オレンジ 質量(g)510 袖丈(cm)59 耐熱温度(℃)-60〜250 目付(g/m2)260 生地厚(mm)約0.5 用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 トラスコ品番384-5591 種別上着 サイズL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 着丈(cm)79 機能耐熱、耐切創 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする