※2-3-M10-3-C(L)KQG32-C(L)KU32 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
(L) D-P3DWAL
注文コード
37443306
品番
CLKQGC32-109RAL-L-X2081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,550
この商品は
オートスイッチ種類
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロック
(L) ロック付
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(30mm)
オートスイッチ種類
(L) D-P3DWAL
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(C) ポート面から180°(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード