※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの ポリ袋・ゴミ袋
岩谷マテリアルの アスベスト廃棄用袋
アスベスト回収袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
37443777
品番
ASBH-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
容量(L)
20
寸法(縦×横)(mm)
600×450
トラスコ品番
299-3210
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
7.3
色
黄