岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの ポリ袋・ゴミ袋
岩谷マテリアルの アスベスト廃棄用袋
アスベスト回収袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
37443786
品番
ASBH-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1280×850
トラスコ品番
299-3198
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
14.7
色
黄