アキレス
アキレスの ラティス/デッキ/オーニング
アキレスの シェード/日よけ/オーニング
サーミオンクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37443892
品番
SCR-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇を和らげます。
用途
店舗での紫外線による色あせ防止、劣化防止。
トラスコ品番
455-7115
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
8.7
色
緑がかった透明
長さ(m)
20
透過率(%)
(日射)60.50
可視光線透過率(%)
79.30
係数
(遮蔽系数)0.81
反射率(%)
(日射)6.80
紫外線透過率
0.1%以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません