日本無機
日本無機の 換気/設備用品
日本無機の 集塵機
日本無機の 集塵機アクセサリー
アトモスコンパクトフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37444495
品番
ATMC-50-E42T-A
参考基準価格(税別)
¥146,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m
3
/minの風量を処理できます。
ガスケット
無
質量(kg)
16.0
風量(m
3
/min)
(定格)50
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
用途
空調機の最終フィルター。
トラスコ品番
423-1597
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
85%RH以下
捕集効率(%)
99.97
圧力損失
(最終)498Pa、(初期)249±20Pa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません