※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATMC-17-E23-A アトモスコンパクトフィルタ 日本無機 37444513 ATMC-17-E23-A アトモスコンパクトフィルタ 日本無機 37444513 ATMC-17-E23-A アトモスコンパクトフィルタ 日本無機 37444513

アトモスコンパクトフィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37444513 品番 ATMC-17-E23-A
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥48,290
販売価格(税別)
43,900

省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。

ガスケット 質量(kg)4.5 風量(m3/min)(定格)17 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×75 用途空調機の最終フィルター。 トラスコ品番423-1562 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲85%RH以下 捕集効率(%)99.97 圧力損失(最終)498Pa、(初期)249Pa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする