※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本無機
日本無機の 換気/設備用品
日本無機の 集塵機
日本無機の 集塵機アクセサリー
アトモスコンパクトフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
(定格)27.0
注文コード
37444522
品番
ATMCE-28-Q-ES4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様
多風量タイプ
トラスコ品番
423-1619
質量(kg)
12
使用温度(℃)
150以下
風量(m
3
/min)
(定格)27.0
使用湿度範囲
95%RH以下
最高使用温度(℃)
180
捕集効率(%)
99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
圧力損失
(最終)498Pa、(初期)249Pa