日本無機
日本無機の 換気/設備用品
日本無機の 集塵機
日本無機の 集塵機アクセサリー
アトモスコンパクトフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37444531
品番
ATMCE-50-P-ETS4
参考基準価格(税別)
¥256,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様
多風量タイプ
トラスコ品番
423-1643
質量(kg)
19
使用温度(℃)
150以下
風量(m
3
/min)
(定格)48.0
使用湿度範囲
95%RH以下
最高使用温度(℃)
180
捕集効率(%)
99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
圧力損失
(最終)498Pa、(初期)249±20Pa
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません