テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの 壁埋込形換気扇
オールステンレス形圧力扇
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37444556
品番
WPS-12B
参考基準価格(税別)
¥249,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
モーター外殻にもステンレスを採用し低温仕様のモーターを搭載した完全ステンレス型です。
ハネ径(cm)
30
仕様
1速式、電源コードなし
トラスコ品番
722-3439
質量(kg)
6
出力(W)
50
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
31/36
寸法(縦×横)(mm)
377×377