SDG株式会社
SDG株式会社の 送風機
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.00/1.15
注文コード
37444741
品番
U2V-30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・最大風量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。
用途
吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
吸入/吐出口径(inch)
40.5mm
出力(kW)
0.30
電圧(V)
単相100
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.00/1.15
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
9.30/10.90
トラスコ品番
238-7387
質量(kg)
9
構造(羽根車)
渦流
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません