スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇壁掛けタイプ
ウォール扇2速式(プラスチック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37445021
品番
SF-45MT-2VP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。
耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。
動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
左右首振
○
電源(V)
三相200
材質(羽根)
プラスチック
用途
工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番
460-2803
質量(kg)
9.5
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
105/155
機能
左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付
電源コード
1.9m(プラグなし)
風量調整
2段式(強・弱)
アズワン品番
64-9332-88
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○