ロータリー扇(無段変速式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37445046 品番SF-45MRV-2V-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全閉型モーターを採用しています。
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります(電車の扇風機と同じ首振り)。
風量を無段階に調節できるリモコン付です(無段変速式)。
広範囲に送風できるロータリータイプです。

ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 用途工場、倉庫の換気や送風。 トラスコ品番390-6442 質量(kg)9.3 電源(V)単相200 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 電源コード11.9m 風量調整無段変速式 材質(羽根)プラスチック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37445046 SF-45MRV-2V-P 02351754 SF-45MRV-2VP ロータリー扇 スイデン ロータリー扇 スイデン 1個 65,980 税込72,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする