※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQGDA50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P3DWASE
注文コード
37445284
品番
CLKQGDA50-298RALZ-P3DWASE
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ(60mm)
オートスイッチ種類
D-P3DWASE
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード