静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の ジェットヒーター
赤外線オイルヒーター VAL6PH
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37445344
品番
VAL6-PH(50HZ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥113,190
販売価格(税別)
¥
102,900
バスケットに入れる
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)
10
トラスコ品番
459-9438
質量(kg)
15
電源
単相100V
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])
13/h
燃焼持続時間(h)
7
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません