キソー
キソーの クーラント用品
キソーの 油水分離装置・オイルスキマー
オイルスキマー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37445387
品番
SK213TK
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途
各種クーラント装置の浮上油回収。
各種洗浄機の浮上油回収。
電源(V)
三相200
トラスコ品番
457-9160
質量(kg)
5
ベルト幅(mm)
20
ベルト高さ(mm)
840
本体寸法(mm)
130×540×410
モーター(W)
(ギアードモーター)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000