TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
センサガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37445441
品番
SA-6
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
センサーにより侵入者を検知し、大音量アラームで侵入者を威嚇します。
据置き、壁付どちらでも可能です。
電池の交換をお知らせする機能付です。
トラスコ品番
461-0032
質量(g)
200
電源
単3乾電池(3本・別売)
使用温度範囲
0〜+40℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122.5×43×75
電池寿命
警戒モードで6ヵ月以上(アルカリ乾電池使用時)
検知方式
立体検知(104°×最長部5m)
設置場所
屋内
音量(dB)
90以上