ナショナルマリン
ナショナルマリンの 避難用品
ナショナルマリンの その他避難用品
ナショナル 丸型くみたてそう 消防用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37445721
品番
T-SA500
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
容量(L)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×700
使用温度範囲
-20〜60℃
質量(kg)
10
用途
貯水用。
トラスコ品番
448-9837
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950