船山
船山の 避難用品
船山の 寝袋・毛布
パック毛布 1.3kg 5枚入り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
37445861
品番
6060009-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パック加工することで通常の1/3のサイズになり、収納性に優れています。
特殊フィルムのパック加工により長期保存が可能です。
用途
避難時の防寒対策に。
トラスコ品番
464-8005
寸法(mm)
1400×2000
質量(kg)
7
質量(kg/枚)
1.4
使用フィルム
ターロンシルバーフィルム
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません