ダイキ
ダイキの ジャッキ
ダイキの 爪付ジャッキ
防災用爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37445983
品番
DHS-1E
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
爪荷重(t)
1
頭部荷重(t)
2
爪最低位(mm)
12
爪幅(mm)
50
爪長さ(mm)
60
質量(kg)
6
付属品
専用収納ケース
仕様
ハンドルレバー回転式、防災専用色
トラスコ品番
461-8505
ストローク(mm)
103
爪最低位置(t)
12
本体高さ(mm)
205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません