ダイキ
ダイキの ジャッキ
ダイキの 爪付ジャッキ
防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37446001
品番
DHS-2.5LE
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
爪荷重(t)
2.5
頭部荷重(t)
5
爪最低位(mm)
22
爪幅(mm)
50
爪長さ(mm)
80
質量(kg)
12
仕様
ハンドルレバー回転式、防災専用色
トラスコ品番
461-8521
ストローク(mm)
110
爪最低位置(t)
22
本体高さ(mm)
238
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません