※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHS-5LE 防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ ダイキ 37446026 DHS-5LE 防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ ダイキ 37446026 DHS-5LE 防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ ダイキ 37446026

防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37446026 品番 DHS-5LE
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。

爪荷重(t)5 頭部荷重(t)10 爪最低位(mm)25 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)80 質量(kg)21 仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色 トラスコ品番461-8556 ストローク(mm)130 爪最低位置(t)25 本体高さ(mm)283
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする