パワーホイストマン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37446281 品番 EHMF-K2050
参考基準価格(税別)¥102,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。

定格荷重(t)0.200 揚程(m)5 トラスコ品番242-2182 質量(kg)3.9 巻上げ速度(m/min)1.8 最小距離(mm)220(フック間) チェーン長(m)(ロードチェーン)5 適合ドライバー12.0V以上(充電式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37446297
2021-02-24
用途:
重量材料荷揚げ
建設業・工事業

らくちんです
4人作業が、二人で出来ます。
助かります

1人が参考にしています
対象商品:
37446281
2019-07-08
用途:
マリンジェットの吊上げ
建設業・工事業

マリンジェットの吊上げに使用しています。
重量は150k程度ですが、パナソニックの12V充電ドリルドライバーで、問題なく吊上げています。

100V電源を用意しなくてもよいので、汎用性は高いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする