EHMF-K3850 パワーホイストマン 象印チェンブロック 37446297

パワーホイストマン

(2件のレビュー)
取扱い終了
定格荷重(t)0.380
内容量1個注文コード37446297品番EHMF-K3850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,800

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。

定格荷重(t)0.380揚程(m)5トラスコ品番242-2191質量(kg)5.5巻上げ速度(m/min)1.7最小距離(mm)275(フック間)チェーン長(m)(ロードチェーン)5適合ドライバー15.6V以上(充電式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37446297EHMF-K385050992377EHMF-38EHMF-K3850 パワーホイストマン 象印チェンブロック 50992377パワーホイストマン象印チェンブロック1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37446297
2021-02-24
用途: 重量材料荷揚げ
建設業・工事業

らくちんです
4人作業が、二人で出来ます。
助かります

1が参考にしています
対象商品 : 37446281
2019-07-08
用途: マリンジェットの吊上げ
建設業・工事業

マリンジェットの吊上げに使用しています。
重量は150k程度ですが、パナソニックの12V充電ドリルドライバーで、問題なく吊上げています。
100V電源を用意しなくてもよいので、汎用性は高いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする