象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
2速選択型電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37446333
品番
ASW-K1630
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
作業内容に最適な速度に調整可能です。
過負荷防止機能付です。
定格荷重(t)
0.16
揚程(m)
3
電源(V)
100
仕様
2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
460-7406
質量(kg)
17
電源
単相100V
巻上げ速度(m/min)
(高速)11〜15、(低速)1〜5
最小距離(mm)
325(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
5m